pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TDF3616 AFDD ICV40N 1PN 16A C 30MA A-SI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TDF3616 AFDD ICV40N 1PN 16A C 30MA A-SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481906625

Codice prodotto

SNRA9TDF3616

Cod. produttore

A9TDF3616

Produttore

SNR

Questo prodotto Acti9 iCV40 ARC è un RCBO per il rilevamento di guasti dovuti ad archi elettrici. È 1P+N con 1 polo protetto, corrente nominale di 16 A In e curva di intervento C. La classe di protezione differenziale è di tipo A-SI con una sensibilità di 30 mA. Il tempo di intervento della protezione differenziale è istantaneo. Il potere di interruzione nominale del cortocircuito è di 6000 A a 230 VCA secondo la norma CEI EN 61009-2-1 e di 10 kA a 230 VCA secondo la norma CEI EN 60947-2. Questo prodottoprotegge da cortocircuiti, sovraccarichi dei cavi, scosse elettriche per contatto indiretto e da incendi. I suoi 2 unici indicatori VisiTrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di guasto. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. La sua classe di limitazione 3 (ai sensi della norma CEI EN 60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 4 passi di 9mm. Il grado di inquinamento è 2. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (L) 36 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 62606, CEI EN 61009-1 e CEI EN 61009-2-1.