SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Q44340 Blocco differenziale QuickVigi iC60 3P 40A 300mA Tipo AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 40 A 
- Tensione nominale - 400...415 V 
- Differenziale tipo - AC 
- Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A 
- Numero di poli - 3 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480393983
Codice prodotto
SNRA9Q44340
Cod. produttore
A9Q44340
Produttore
SNR
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
400...415 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
5...60 °C