SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Q10225 Blocco differenziale QuickVigi iC60 2P 25A 10mA Tipo AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 25 A 
- Tensione nominale - 230...415 V 
- Differenziale tipo - AC 
- Corrente nominale di guasto - 0.01...0.01 A 
- Numero di poli - 2 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480393631
Codice prodotto
SNRA9Q10225
Cod. produttore
A9Q10225
Produttore
SNR
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230...415 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.01...0.01 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
5...60 °C