pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61659 C60PV-DC 2P 15A 800VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480504082

Codice prodotto

SNRA9N61659

Cod. produttore

A9N61659

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

15 A

Numero di poli protetti:

2

Con neutro:

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

800 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

44 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

1000 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

25...70 °C

Questo prodotto Acti9 C60PV-DC è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 2P con 2 poli protetti e corrente nominale In di 15A e curva di intervento B. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 3 kA a 650VDC in conformità con la norma. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. È progettato per proteggere i cavi situati tra ciascuna stringa di moduli fotovoltaici. Sarà installato in un involucro di protezione da stringhe all'estremità di ciascuna stringa di moduli fotovoltaici combinati con un selettore. È dedicato alle installazioni fotovoltaiche multi-stringa. La durata meccanica arriva fino a 20000 cicli e la durata elettrica arriva fino a 1500 cicli. La tensione operativa Ue passa da 800 V DC. La tensione di isolamento nominale Ui è 1000 V DC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza operativa è . Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 8 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 72 mm x (H) 132,7 mm x (D) 77,4 mm. Il peso è di 0,545 kg. Secondo la norma IEC 60529, ilgrado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.