pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N19289 C40N VIGI 1P+N C 25A 30MA TIPO AC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli (totale) - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480387616

Codice prodotto

SNRA9N19289

Cod. produttore

A9N19289

Produttore

SNR

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

76 mm

Interruttore magnetotermico differenziale, indicato per applicazioni nel domestico e residenziale. Realizza la protezione dei circuiti contro i guasti di terra, oltre alla protezione contro i sovraccarichi ed i corto-circuiti fornita dallo sganciatore magnetotermico garantendo le funzioni di protezione delle persone contro i contatti indiretti e protezione complementare contro i contatti diretti. • Poli: 1P+N • Tensione (Ue): 230V CA • Frequenza nominale: 50/60 Hz • Tensione di tenuta ad impulso Uimp: 4 kV • Tensione di isolamento Ui: 440V CA • Livello di immunità 8/20 μs: 250 Â • Collegamento: morsetti a gabbia per cavo rigido o flessibile fino a 16 mm² • Tipo di impiego AC, assicura l'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali • Protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie (fulmine, disturbi della rete, ecc.) • Chiusura rapida: la velocità di chiusura dei contatti risulta indipendente dall’azione dell’operatore • L’intervento per guasto è segnalatoda un indicatore meccanico di colore rosso sul fronte dell’apparecchio • Contatto di neutro a chiusura anticipata ed apertura ritardata rispetto alle fasi • Compatibile con ripartitori Librio RP C40 • Con ripartitore RP C40 installato, il collegamento dicavi da 16 mm² rimane possibile