SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N18381 C120N 1P D 125A 10000A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 125 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480379529
Codice prodotto
SNRA9N18381
Cod. produttore
A9N18381
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
1.5
Profondità di incasso:
44 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
3 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...35 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
25...70 °C