pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3455 IEM3455 3P+N,INS.CON LVCTAPRIBILI,MODBUS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3455 IEM3455 3P+N,INS.CON LVCTAPRIBILI,MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Tensione nominale (Un) L-L - 173...480 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Classe di precisione - B

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480845222

Codice prodotto

SNRA9MEM3455

Cod. produttore

A9MEM3455

Produttore

SNR

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) L-L:

173...480 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

D0

Velocità d'impulso:

1...1000 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

5

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Numero di punti:

9

Grado di protezione (IP):

IP20

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include un indicatore di accensione a LED verde, un LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione, un allarme di sovraccarico e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-21 e ANSI C12,20. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Con misurazione dell'energia su quattro quadranti. Progettato perreti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 0,333V o 1V; il misuratore supporta configurazioni monofasee neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. Presenta un ingresso digitale programmabile e un’uscita digitale programmabile che può essere utilizzata come uscita ad impulsi. Le certificazioni includono EAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,42 pollici (87 mm). Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.