SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3255 IEM3255 3P+N INS.TA, MODBUS MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 5 A
Tensione nominale (Un) N-L - 173...480 V
Tensione nominale (Un) L-L - 480...480 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480481574
Codice prodotto
SNRA9MEM3255
Cod. produttore
A9MEM3255
Produttore
SNR
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
5 A
Tensione nominale (Un) N-L:
173...480 V
Tensione nominale (Un) L-L:
480...480 V
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di precisione:
C
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Tarato:
no
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
D0
Velocità d'impulso:
0...500 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
Incasso
Numero moduli DIN:
5
Tipo di interfaccia/connessione:
Modbus
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
9
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1


