SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2455 IEM2455 1P+N INS.DIR.100A, MODBUS,MID


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606482187177
Codice prodotto
SNRA9MEM2455
Cod. produttore
A9MEM2455
Produttore
SNR
I contatori di energia serie Acti9 iEM2400 sono contatori di energia monofase montati su guida DIN per la misurazione di base. Questa famiglia di prodotti può essere utilizzata per monitorare il consumo energetico di ogni settore, unità o officina e per gestire gli impianti elettrici per la gestione degli edifici. Dispone di un display a 7 caratteri/cifre e di un indicatore LED rosso per visualizzare i parametri elettrici misurati. Con una precisione di energia attiva di Classe 1 secondo la norma IEC 62053-21, il contatore misura potenza attiva e reattiva, energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Adatto per una rete a 230 VCA, con un intervallo di tensione di alimentazione da 96 a 276 VCA a 50 Hz o 60 Hz. Misurazione della corrente a collegamento diretto fino a 100 A con 32 campioni per ciclo solo in una configurazione monofase e neutra. Il protocollo di comunicazione è RS485 Modbus con supporto terminale a 2 fili, senza porte di comunicazione aggiuntive. È possibile commutare tra 2 tariffe tramite il bus di comunicazione. Le dimensioni del prodotto sono le seguenti: larghezza 35,8 mm, profondità 63 mm, altezza 96,71 mm e peso del prodotto 220 g. Questa versione è conforme alla norma EN 50470-3 classe B, direttiva sugli strumenti di misura (MID). Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare i vantaggi dell'installazione dell'alimentazione digitale IoT.