SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM1570 PowerTag wireless F63A 3PN monte valle


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Quattro conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 63 A
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tensione nominale (Un) L-L - 400...415 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481380432
Codice prodotto
SNRA9MEM1570
Cod. produttore
A9MEM1570
Produttore
SNR
Tipo di polarità:
Quattro conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
63 A
Corrente massima (Imax):
63 A
Tensione nominale (Un) L-L:
400...415 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
220...240 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Uscita impulsi:
Nessuno
Classe di precisione:
A
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Nessuno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
3
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1
Protocollo EDL40:
no