pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM1560 PowerTag wireless F63A 1PN monte valle

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM1560 PowerTag wireless F63A 1PN monte valle

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 63 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481380395

Codice prodotto

SNRA9MEM1560

Cod. produttore

A9MEM1560

Produttore

SNR

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

63 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Altri

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Uscita impulsi:

Nessuno

Classe di precisione:

A

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Nessuno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

Protocollo EDL40:

no

Questo PowerTag Energy F63 1P+N è un sensore di energia di comunicazione wireless. Con il suo design Flex, è dedicato a dispositivi 1P+N, con corrente nominale inferiore o uguale a 63 A. Deve essere associato a un concentratore o a un gateway per fornireil monitoraggio e la diagnosi del circuito fino al livello di carico. È progettato specificamente per applicazioni di gestione dell'energia, monitoraggio del carico e disponibilità di potenza. Include accurate misurazioni in tempo reale dell'energia attiva, della potenza attiva e della tensione e del fattore di potenza. In caso di interruzione dell'alimentazione, invia un allarme di perdita di tensione e il valore di corrente per fase prima di spegnersi. PowerTag Energy 63A è conforme alla norma IEC 61557-12. È un PMD-i/DD/K55/1. La categoria delle prestazioni è classe 1. La corrente massima di Imax è 63 A. La corrente di Base Ib è 10 A. La corrente di saturazione è 130 A e la corrente di avvio Ist è 40 mA. La tensione nominale Un è da fase a neutro da 200VAC a 240VAC +/- 20%. Il consumo massimo è minore o uguale a 1 VA. Può essere montato sulla parte superiore o inferiore del dispositivo di protezione. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso è 16 g. Il grado di protezione è IP20 e IK05 La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.