pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9D67416 iC60N RCBO 4P 16A 30mA C 6000A A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9D67416 iC60N RCBO 4P 16A 30mA C 6000A A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481157614

Codice prodotto

SNRA9D67416

Cod. produttore

A9D67416

Produttore

SNR

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...35 mm²

Profondità di incasso:

45 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

L'Acti 9 iC60 RCBO è un interruttore differenziale modulare e affidabile con protezione dalle sovracorrente (RCBO). È un magnetotermico differenziale 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 16 A e tensione di funzionamento da 380 VCA a 415 VCA. La capacità di interruzione da 280 VCA a 415 VCA è di 6 kA secondo le norme EN/IEC EN/IEC 61009-2-1 e EN/IEC 60947-2. La resistenza elettrica raggiunge i 10.000 cicli, mentre la durata meccanica raggiunge i 20.000 cicli. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. La posizione del dispositivo nel sistema è per partenze e la classe di protezione contro la dispersione verso terra è di tipo A. Questo prodotto è conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per applicazioni commerciali e industriali di oltre 40 anni. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 61009-2-1, è di classe IP20 e può essere montato su guida DIN. Offre una finestra rossa frontale per indicare l'intervento in caso di dispersione verso terra e ridurre il tempo di intervento e dispone di un pulsante di prova.