SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C66425 REFLEX IC60H 4P D 25A 15KA TI24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 415 V
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480455278
Codice prodotto
SNRA9C66425
Cod. produttore
A9C66425
Produttore
SNR
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
415 V
Con neutro:
no
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
15 kA
Larghezza in numero di moduli:
6.5
Tipo di tensione:
AC
Classe di limitazione:
0
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Profondità di incasso:
44.5 mm
Contatti ausiliari installati:
Comando motorizzato
Corrente nominale su contatti ausiliari:
1 A
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20