pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C65340 REFLEX IC60H 3P C 40A 15KA TI24

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C65340 REFLEX IC60H 3P C  40A 15KA TI24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 415 V

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480455148

Codice prodotto

SNRA9C65340

Cod. produttore

A9C65340

Produttore

SNR

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

415 V

Con neutro:

no

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

15 kA

Larghezza in numero di moduli:

5.5

Tipo di tensione:

AC

Classe di limitazione:

0

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Profondità di incasso:

44.5 mm

Contatti ausiliari installati:

Comando motorizzato

Corrente nominale su contatti ausiliari:

1 A

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Acti 9 Reflex iC60H è un interruttore con comando integrato a bassa tensione. Combina la protezione integrata di un magnetotermico e il comando del carico per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 40 A e curva di intervento C. La tensione di controllo remoto degli ingressi Y1/Y2 è di 230 VCC e 1 mA. Permettono il comando locale e remoto dell'illuminazione. La tensione di controllo remoto degli ingressi Y3 è di 24 VCC e 5,5 mA. Y3 consente un facile collegamento a un PLC o a un Building Management System. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 30 kA ai sensi della norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15 kA secondo la norma IEC 60974-2. La resistenza elettrica arriva fino a 30.000 cicli per AC-1 o AC-7a. La resistenza elettrica arriva fino a 6.000 cicli per AC-5a o AC-5b e AC-7c. È possibile associare un blocco Vigi per ottenere una protezione differenziale.