SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A27108 IMN 24VCA/CC PER IC60/IID


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485441474
Codice prodotto
SNRA9A27108
Cod. produttore
A9A27108
Produttore
SNR
Questo ausiliario elettrico Acti9 iMN è uno sganciatore di minima tensione istantaneo. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iCV40, iSW-NA. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. La larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 24 VCA o 24 VCC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). La temperatura di esercizio va da -35°C a + 70°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a + 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1.