SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9065ST320 RELE TERMICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005751394
Codice prodotto
SNR9065ST320
Cod. produttore
9065ST320
Produttore
SNR
I relè di sovraccarico Motor Logic possono essere dispositivi autonomi o possono essere utilizzati con avviatori a piena tensione di tipo S senza inversione e a inversione e avviatori combinati. I relè Motor Logic non sono sensibili all'ambiente e sono autoalimentati. Progettati per proteggere i motori CA trifase a 50/60 Hz da sovraccarichi, squilibrio di fase e perdita di fase. Questo relè di sovraccarico è immune alle armoniche della linea. Classe di intervento selezionabile con interruttore. Il funzionamento a sgancio libero aiuterà il motore a evitare il surriscaldamento. L'indicatore di sgancio visibile e la funzione di prova di sgancio rendono la risoluzione dei problemi molto più rapida. È disponibile il reset elettrico remoto. Tensione massima nominale di 600 V. I relè di sovraccarico con montaggio separato sono omologati UL e CSA.