SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KA51 Blocco contatti con terminali protetti - 9001K - 1NO + C/O reed alim.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005750915
Codice prodotto
SNR9001KA51
Cod. produttore
9001KA51
Produttore
SNR
Questo elemento di contatto è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione, Harmony 9001K / 9001SK diametro 30 mm. È compatibile con i pulsanti e gli interruttori Harmony 9001K o 9001SK. Utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto NO + 1 contatto C/O. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. È dotato di un contatto a lamina di potenza. Pesa 45 g. La gamma Harmony 30 mm offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento delle acque reflue di petrolio e gas minerario, la produzione automobilistica. È certificato UL e CSA, con dichiarazione di conformità CE e conformità RoHS.