pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83899 SPINA INCASSO IP67 3PT 32A 380V CONTAINE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83899 SPINA INCASSO IP67 3PT 32A 380V CONTAINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430838999

Codice prodotto

SNR83899

Cod. produttore

83899

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina fissa BT da incasso IP67 32A 380V 3p+T per container. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina per container - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 3P+T - tipo di rete:CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..