pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81590 SPINA PARETE IP67 2PT 125A 220V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81590 SPINA PARETE IP67 2PT 125A 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 2

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430815907

Codice prodotto

SNR81590

Cod. produttore

81590

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

2

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina fissa BT da parete IP67 125A 220V 2p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 2P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: ..