pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56506 VIGIREX RH197P 110/130 VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56506 VIGIREX RH197P 110/130 VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente trifase

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0 s

  • Max. ritardo all'eccitazione - 4.5 s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430565062

Codice prodotto

SNR56506

Cod. produttore

56506

Produttore

SNR

Funzione:

Per reti in corrente trifase

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a morsetto

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

4.5 s

Indicatore corrente differenziale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

110...130 V

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

92 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

110...130 V

Tensione misurabile:

110...130 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

RH197P è un relè di protezione differenziale per montaggio su pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di esercizio è compresa tra 110VAC e 130VAC a 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 19 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 7 impostazioni da istantanee a 4,5 s. L'allarme è impostato dal Dip switch al 50% di IDn. Un selettore sceglie tra reset manuale locale o reset automatico dopo risoluzione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.