pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56273 VIGIREX RH99P 220/240VCA R.M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56273 VIGIREX RH99P 220/240VCA R.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente trifase

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto

  • Con morsetti estraibili - no

  • Max. ritardo all'eccitazione - 4.5 s

  • Indicatore corrente differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430562733

Codice prodotto

SNR56273

Cod. produttore

56273

Produttore

SNR

Funzione:

Per reti in corrente trifase

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a morsetto

Con morsetti estraibili:

no

Max. ritardo all'eccitazione:

4.5 s

Indicatore corrente differenziale:

no

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

78 mm

Tensione misurabile:

220...240 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...400 Hz

RH99P è un relè di protezione differenziale per montaggio su pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di esercizio è compresa tra 220 V CA e 240 V CA a 50/60 Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. Richiede il ripristino manuale locale dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.