pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56170 VIGIREX RH99M 12/24VCA 12/48VCC R.M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56170 VIGIREX RH99M 12/24VCA 12/48VCC R.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente trifase

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Max. ritardo all'eccitazione - 4.5 s

  • Indicatore corrente differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430561705

Codice prodotto

SNR56170

Cod. produttore

56170

Produttore

SNR

Funzione:

Per reti in corrente trifase

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Max. ritardo all'eccitazione:

4.5 s

Indicatore corrente differenziale:

no

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Larghezza:

54 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

74 mm

Tensione misurabile:

12...48 V

RH99M è un relè di protezione differenziale per montaggio su guida DIN. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 12VDC e 24 V DC, o 12VAC a 48VAC 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 9 soglieda 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. Richiede il ripristino manuale locale dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.