pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56054 TOROIDE RETTANGOLARE 470X160 X VIGIREX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56054 TOROIDE RETTANGOLARE 470X160 X VIGIREX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Fissaggio a scatto - no

  • Con guida di rame - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430560548

Codice prodotto

SNR56054

Cod. produttore

56054

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Fissaggio a scatto:

no

Con guida di rame:

no

Questo toroide è dedicato ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Le dimensioni interne del toroide sono 470 mm x 160 mm e il peso è 20 kg. La dimensione del cablaggio deve essere compresa tra 0,5 e 2,5 mm². La lunghezza del cablaggio non deve superare i 10 m. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 3200A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex. La sensibilità Vigirex deve essere impostata su 300 mA.