SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50439 TORO CHIUSO IA DIAMETRO 80MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali
Corrente nominale primaria In - 160 A
Corrente nominale secondaria - 0.16 A
Diametro dell'apertura - 80 mm
Calibrato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430504399
Codice prodotto
SNR50439
Cod. produttore
50439
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali
Corrente nominale primaria In:
160 A
Corrente nominale secondaria:
0.16 A
Diametro dell'apertura:
80 mm
Calibrato:
sì
Fissaggio a scatto:
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
4