SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NAC0201 M580 HSBY SINGLEMODE FO SFP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Adattatore
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480880674
Codice prodotto
SNR490NAC0201
Cod. produttore
490NAC0201
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Adattatore
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo connettore FO a modalità singola fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrato. Questo socket SFP 490NAC0201 viene utilizzato per effettuare la trasmissione tra la CPU primaria e la CPU ridondante. Questo prodotto può aiutare i produttori ibridi a ottenere un ROI migliore, misurabile, più rapido e un ritorno sugli investimenti di progetto fino al 100% in meno di tre mesi.È dotato di connettore LC-LC per il collegamento elettrico. Questo socket SFP per collegamento Hot Standby (HSBY) supporta una velocità di trasmissione di 1 Gbps. La presa è in metallo. È adatto per applicazioni con processori ridondanti. Questo prodotto è compatibile con la CPU HSBY M580. Questo prodotto può essere utilizzato in combinazione con Modicon X80 (I/O, backplane, cavo) e funziona con il software di programmazione EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 migliora l'affidabilità e la sostenibilità, oltre che la produttività con prestazioni elevate e aumenta la redditività operativa grazie all'accesso efficiente ai dati.