pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48653 NW20H DC-E FISSO SENZA MLOGIC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48653 NW20H DC-E FISSO SENZA MLOGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 0 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 0 kA

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...0 A

  • Tensione nominale - 0...0 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430486534

Codice prodotto

SNR48653

Cod. produttore

48653

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

0 kA

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0...0 A

Tensione nominale:

0...0 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

0...0 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

0...0 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

no

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore Masterpact NW20HDC-E, 2000A, 4 poli, Fisso. gamma prodotto: Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: base interruttore - nome abbreviato: Masterpact NW20HDC-E - nome interruttore: Masterpact NW20HDC-E - tipo di rete: CC - calibro interruttore: H - categoria di utilizzazione: category B.