pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48477 CONTATTO EF (CHIUSO/INSERITO)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48477 CONTATTO EF (CHIUSO/INSERITO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430484776

Codice prodotto

SNR48477

Cod. produttore

48477

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Modello:

Integrabile

Contatto ausiliario, NO/NC, 5A, 240 V, Per Masterpact NW estraibile. nome abbreviato: contatto EF - tipo di prodotto o componente: contatto ausiliario - applicazione: controllo - composizione contatti segnale: 1 NO/NC. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..