SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48201 CONTATTO BASSO LIV. SDE2 NW FISSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430482017
Codice prodotto
SNR48201
Cod. produttore
48201
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Integrabile
Contatto ausiliario, 1 SDE livello basso. nome abbreviato: SDE - tipo di prodotto o componente: contatto ausiliario.