pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47432 CONTATTO PF NT P MOBILE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47432 CONTATTO PF NT P MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430474326

Codice prodotto

SNR47432

Cod. produttore

47432

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Modello:

Integrabile

Contatto ausiliario, Pronto.chiusura NO/NC 5A240 V, Masterpact NT, Fisso. nome abbreviato: PF - tipo di prodotto o componente: contatto ausiliario.