pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47340 CONTATTO SDE2 NT FISSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47340 CONTATTO SDE2 NT FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430473404

Codice prodotto

SNR47340

Cod. produttore

47340

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Modello:

Integrabile

Contatto ausiliario, 1 SDE. nome abbreviato: SDE - tipo di prodotto o componente: contatto ausiliario.