SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33795 MX COM 200/250VCA/CC NT P MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 200...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430337959
Codice prodotto
SNR33795
Cod. produttore
33795
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
200...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...250 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no