SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33755 CONTATTO BASSO LIV. CT TELAIO NT/NW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 1
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430337553
Codice prodotto
SNR33755
Cod. produttore
33755
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Integrabile
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0