SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33752 CONTATTO CT TELAIO NT/NW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 1
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430337522
Codice prodotto
SNR33752
Cod. produttore
33752
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Modello:
Integrabile