pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33385 NS800H TEL P MOBILE 4P SENZA MLOGIC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33385 NS800H TEL P MOBILE 4P SENZA MLOGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

  • Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430333852

Codice prodotto

SNR33385

Cod. produttore

33385

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

no

Azionamento a motore integrato:

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Si tratta di un blocco interruzione Compact NS800H, 800 A, 70 kA a 415 V AC a 50/60 a 4 poli. È adatto per dispositivi estraibili azionati elettricamente ed è una scelta ottimale per tutte le applicazioni standard. Il blocco interruzione è compatibile con qualsiasi tipo di unità di sgancio, da ordinare a parte. Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (L) x 280 mm (H) x 147 mm (P). Garantisce la conformità alle norme internazionali IEC 60947), CCC, EAC e allespecifiche per il settore navale.