pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33371 NS630BH TEL P MOBILE 3P SENZA MLOGIC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33371 NS630BH TEL P MOBILE 3P SENZA MLOGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430333715

Codice prodotto

SNR33371

Cod. produttore

33371

Produttore

SNR

Si tratta di un blocco interruzione Compact NS630bH, 630 A, 70 kA a 415 V AC a 50/60 Hz, a 3 poli. È adatto per dispositivi estraibili azionati elettricamente ed è una scelta ottimale per tutte le applicazioni standard. Il blocco interruzione è compatibile con qualsiasi tipo di unità di sgancio, da ordinare a parte. Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (L) x 210 mm (H) x 147 mm (P). Garantisce la conformità alle norme internazionali IEC 60947), CCC, EAC ealle specifiche per il settore navale.