SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33370 NS630BN TEL P MOBILE 3P SENZA MLOGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3303430333708
Codice prodotto
SNR33370
Cod. produttore
33370
Produttore
SNR
Si tratta di un blocco interruzione Compact NS630bN, 630 A, 50 kA a 415 V AC a 50/60 Hz, a 3 poli. È adatto per dispositivi estraibili azionati elettricamente ed è una scelta ottimale per tutte le applicazioni standard. Il blocco interruzione è compatibile con qualsiasi tipo di unità di sgancio, da ordinare a parte. Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (L) x 210 mm (H) x 147 mm (P). Garantisce la conformità alle norme internazionali IEC 60947), CCC, EAC ealle specifiche per il settore navale.