SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33340 NS1000N P MOBILE 3P SENZA MLOGIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A
Tensione nominale - 690...690 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA
Tipo di dispositivo - Esecuzione Estraibile
Protezione differenziale integrata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430333401
Codice prodotto
SNR33340
Cod. produttore
33340
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1000 A
Tensione nominale:
690...690 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Estraibile
Protezione differenziale integrata:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
no
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP30