SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33275 NS630BH TELECOM FISSO 4P SENZA MLOGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3303430332756
Codice prodotto
SNR33275
Cod. produttore
33275
Produttore
SNR
Si tratta di un blocco interruzione Compact NS630bH, 630 A, 70 kA a 415 V AC a 50/60 Hz, a 4 poli. È adatto per dispositivi fissi azionati elettricamente ed è una scelta ottimale per tutte le applicazioni standard. Il blocco interruzione è compatibile con qualsiasi tipo di unità di sgancio, da ordinare a parte. Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (L) x 280 mm (H) x 147 mm (P). Garantisce la conformità alle norme internazionali IEC 60947), CCC, EAC e allespecifiche per il settore navale.