pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29452 CONTATTO AUSILIARIO BASSO LIVELLO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29452 CONTATTO AUSILIARIO BASSO LIVELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430294528

Codice prodotto

SNR29452

Cod. produttore

29452

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Integrabile

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

1

È un unico contatto ausiliario di basso livello che fornisce tutte le diverse indicazioni a distanza per interruttori Compact NSX, Compact NS, PowerPact Multistandard ed EasyPact CVS. Le informazioni di stato remote sono ON/OFF (OF), indicazione di sgancio (SD) e indicazione di guasto elettrico (SDE) per tutti i tipi di interruttori. Le informazioni di stato remote per l'indicazione di sgancio a causa di un guasto a terra (SDV) sono utilizzate per Compact NSX e PowerPact Multistandard. I contatti sono installati in slot dedicati del dispositivo. Il contatto ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è di 5A e il carico minimo è di 1MA a 4 V DC per le categorie di utilizzo AC12/AC15/DC12/DC14. Un dispositivo integra 5 contatti ausiliari. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.