SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18266 REDS 4P 40A 30MA CL.A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Selettivo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430182665
Codice prodotto
SNR18266
Cod. produttore
18266
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Selettivo:
no
Tensione nominale:
400 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
7
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Frequenza:
50 Hz
Dispositivi ausiliari installati:
Autotest, riarmo automatico e dispositivi ausiliari
Corrente nominale su contatti ausiliari:
0.4 A
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20