pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM432B3W SPINA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM432B3W SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636326290

Codice prodotto

SCASCM432B3W

Cod. produttore

SCM432B3W

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

32A 3P 4W 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50/60Hz 120X120MM Morsetti a vite