pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM360B8W SPINA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM360B8W SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 8 h

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A

  • Colore identificativo - Nero

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636317830

Codice prodotto

SCASCM360B8W

Cod. produttore

SCM360B8W

Produttore

SCA

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

8 h

Amperaggio (norme UL/CSA):

60 A

Colore identificativo:

Nero

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

60A 2P 3W 8h 550VDC 120X120MM Morsetti a vite