SCAME PARRE SPA - SCASCM360B4W SPINA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 3 
- Riferimento orario - 4 h 
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A 
- Colore identificativo - Giallo 
- Numero RAL - 7.035 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636180632
Codice prodotto
SCASCM360B4W
Cod. produttore
SCM360B4W
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
4 h
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
sì


