SCAME PARRE SPA - SCASCM3100B6W SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 6 h
Amperaggio (norme UL/CSA) - 100 A
Colore identificativo - Blu
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636337654
Codice prodotto
SCASCM3100B6W
Cod. produttore
SCM3100B6W
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
6 h
Amperaggio (norme UL/CSA):
100 A
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
sì


