SCAME PARRE SPA - SCA839.39/104 PINZA PER SERRAGGIO FASCETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio manuale
Conforme a norme MIL - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
serie TIES
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636017938
Codice prodotto
SCA839.39/104
Cod. produttore
839.39/104
Produttore
SCA
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Tensione di trazione:
Manuale
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio manuale
Conforme a norme MIL:
no
PINZA PER SERRAGGIO FASCETTE


