SCAME PARRE SPA - SCA839.39/101 SUPPORTO A TASSELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Altezza - 40 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
5000 PZ
EAN
8001636017907
Codice prodotto
SCA839.39/101
Cod. produttore
839.39/101
Produttore
SCA
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto
Altezza:
40 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
9 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
SUPPORTO A TASSELLO


