SCAME PARRE SPA - SCA817.3502 MORSETTO A PIU' VIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Materiale del corpo isolante - Termoplastico
Tensione nominale - 450 V
Confezione
10 PZ
EAN
8001636086750
Codice prodotto
SCA817.3502
Cod. produttore
817.3502
Produttore
SCA
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tensione nominale:
450 V
2 VIE 2x35mm² TRASPARENTE