SCAME PARRE SPA - SCA815.2366 MORSETTIERA T85


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...25 mm² 
- Corrente nominale In - 125 A 
- Metodo di montaggio - Montaggio diretto 
- Numero di poli - 12 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8001636150949
Codice prodotto
SCA815.2366
Cod. produttore
815.2366
Produttore
SCA
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...25 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Nero
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...35 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Distanza tra i fori:
22 mm
Tensione nominale:
750 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Profondità:
264 mm
Larghezza:
46 mm