pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA815.2365B MORSETTIERA T85

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA815.2365B MORSETTIERA T85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...16 mm²

  • Corrente nominale In - 101 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8001636137551

Codice prodotto

SCA815.2365B

Cod. produttore

815.2365B

Produttore

SCA

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...16 mm²

Corrente nominale In:

101 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

4...25 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

85...85 °C

Distanza tra i fori:

17.5 mm

Tensione nominale:

750 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

no

Profondità:

210 mm

Larghezza:

38 mm

25mm² BIANCO