SCAME PARRE SPA - SCA815.2363 MORSETTIERA T85


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...6 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Serie CONNECTO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636017136
Codice prodotto
SCA815.2363
Cod. produttore
815.2363
Produttore
SCA
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...6 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Nero
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...10 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Distanza tra i fori:
11.5 mm
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
2
Profondità:
138 mm
Larghezza:
23.5 mm